カシオ ストップウォッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
151件の「カシオ ストップウォッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップ ウォッチ タイマー 付き」、「大型 ストップウォッチ」、「タイムキーパー」などの商品も取り扱っております。
ストップウォッチ カシオ計算機ランキング1位
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17ブラック使用電池CR-2025(モニター用付属)質量(g)40.3電池寿命約3年時間精度(%)99.997685材質樹脂仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
1台ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタルストップウォッチ カシオ計算機ランキング2位
時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性5気圧防水トラスコ品番836-2068寸法(mm)83×24×64測定範囲0.001秒~9時間59分59秒質量(g)85電源リチウム電池CR2032×1機能10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測
1個
5,998税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨タイプ ストップウォッチ シチズンランキング3位
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO)ランキング4位
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ストップウォッチ モノタロウランキング5位
最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
1台
799税込879
当日出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
1個
5,498税込6,048
欠品中

濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
1,998税込2,198
当日出荷

セイコー(SEIKO)ストップウォッチ
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)トラスコ品番323-5718厚さ(mm)23.4質量(g)71機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)時間精度(%)±0.0012以内月差換算±30秒以内(常温)
1個
8,898税込9,788
当日出荷

時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20ブラック測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約44(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個精度時計:月差±30秒以内(常温)機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒保証期間1年計測範囲最大23時間59分59秒最大設定時間23時間59分59秒電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)主材質ABS、PMMA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20アラーム約60秒
1台
1,898税込2,088
当日出荷

ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
2,198税込2,418
当日出荷

トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
1個
2,898税込3,188
当日出荷

セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマー
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


セイコー(SEIKO)ストップウォッチ
仕様キャリバーNo:S321材質(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス厚さ(mm)(ケース)16.1質量(g)54電池寿命約2年駆動方式電池式クオーツ防水性日常生活用防水
1個
10,980税込12,078
当日出荷

防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様です。雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付きです。クオーツストップウオッチ
用途1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリーできます。本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており時計やカレンダー機能も搭載しています。付属品リチウムCR2032×1トラスコ品番399-1850材質樹脂/風防:樹脂幅(mm)64寸法(mm)83×64×24高さ(mm)83奥行(mm)24最大計時10時間最小計時1000/01/01秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性5気圧防水
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ネックストラップ付きです。
寸法(mm)82×62×23質量(g)67表示100分の1秒、時間、日付機能12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し)時間【最大計測】23時間59分59.99秒電池ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)アズワン品番8-5960-01-20校正証明書一般校正
1個
8,998税込9,898
9日以内出荷

電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
1個
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
1個ほか
2,198税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(mm)67×59×16質量(g)40機能多機能ストップウォッチ・時計・アラーム・カレンダー・1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能)使用電池LR44(ボタン電池):1個表示内容【時計】12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒)・アラーム時刻表示。【カレンダー】月、日、曜日表示電池寿命約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)最小計時【ストップウォッチ】1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示、計測時間:23時間59分59秒防水性あり防水日常生活用防水
1個
1,098税込1,208
当日出荷

見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
規格(保護等級)IPX5防水性日常生活防水最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)トラスコ品番781-3457質量(g)57電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)